AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA056314R1 E3S 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p F HR - 1SDA056314R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA056314R1 E3S 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p F HR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 3200 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 75 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1280...3200 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644576547

Codice prodotto

ABB1SDA056314R1

Cod. produttore

1SDA056314R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

3200 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

75 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1280...3200 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

3200...32000 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

4800...48000 A

Protezione differenziale integrata:

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato retro

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE E3S 3200 PR121 P-LSIG IN 3200A 4P F HR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO