AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA056772R1 E3L 2500 PR122/P-LSI In=2500A 3p W MP - 1SDA056772R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA056772R1 E3L 2500 PR122/P-LSI In=2500A 3p W MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 2500 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 130 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1000...2500 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644581121

Codice prodotto

ABB1SDA056772R1

Cod. produttore

1SDA056772R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

2500 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

130 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1000...2500 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Estraibile

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione mediante parte del telaio separata

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

1500...25000 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

3750...37500 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Connessione mediante parte del telaio separata

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP2X

INTERRUTTORE SERIE E3L 2500 PR122 P-LSI IN 2500A 3P W MP AUTOMATICO MAGNETOTERMICO