ABB SPA - ABB1SDA058189R1 SG.EL.PR121/P-LI E1-E6 - 1SDA058189R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...690 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...690 V
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644604707
Codice prodotto
ABB1SDA058189R1
Cod. produttore
1SDA058189R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...690 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...690 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


