ABB SPA - ABB1SDA058893R1 E3V/MS 2500 3p F HR new - 1SDA058893R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 2500 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644612467
Codice prodotto
ABB1SDA058893R1
Cod. produttore
1SDA058893R1
Produttore
ABB
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
2500 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Interbloccabile:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP30
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
2500 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Motorizzazione opzionale:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Motorizzazione integrata:
no


