AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA059068R1 E3H/E MS 2500 4p 1000V DC F HR new - 1SDA059068R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA059068R1 E3H/E MS 2500 4p 1000V DC F HR new

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 2500 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644614270

Codice prodotto

ABB1SDA059068R1

Cod. produttore

1SDA059068R1

Produttore

ABB

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

2500 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Altri

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

1000...1000 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP30

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di interruttori:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

2500 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

2500 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Motorizzazione opzionale:

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

40 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Motorizzazione integrata:

no

E3H E MS 2500 4P 1000V DC F HR NEW