AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA059256R1 E1N/MS 1000 4p W MP new - 1SDA059256R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA059256R1 E1N/MS 1000 4p W MP new

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no

  • Versione interruttore di arresto di emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644616175

Codice prodotto

ABB1SDA059256R1

Cod. produttore

1SDA059256R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1000 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Interbloccabile:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP30

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

1000 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

450 kW

Motorizzazione opzionale:

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorizzazione integrata:

no

E1N MS 1000 4P W MP NEW