ABB SPA - ABB1SDA059635R1 E2N/E 12 ESEC.SPEC.1150V AC new (EXTR) - 1SDA059635R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1250 A
Tensione nominale - 1150...1150 V
Protezione differenziale integrata - no
Adatto al montaggio su guida DIN - no
Montaggio su barra DIN opzionale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644620523
Codice prodotto
ABB1SDA059635R1
Cod. produttore
1SDA059635R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1250 A
Tensione nominale:
1150...1150 V
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30