ABB SPA - ABB1SDA059674R1 E2S W FP 3p VR-VR new - 1SDA059674R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 2000 A
Numero di poli - 3
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no
Versione per dispositivo a incasso - sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644620981
Codice prodotto
ABB1SDA059674R1
Cod. produttore
1SDA059674R1
Produttore
ABB
Corrente nominale In:
2000 A
Numero di poli:
3
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:
no
Versione per dispositivo a incasso:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone


