AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA060403R1 MOE-E T6 220...250 Vac/dc x COM.DIST.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA060403R1 MOE-E T6 220...250 Vac/dc x COM.DIST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...250 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 220...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644628772

Codice prodotto

ABB1SDA060403R1

Cod. produttore

1SDA060403R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...250 V

Tensione nominale di comando Us DC:

220...250 V

COMANDO MOE-E T6 220...250 VAC DC X COM.DIST. A MOTORE PER INTERRUTTORI