AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA060607R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSIG In=1000 T6 1000 4p - 1SDA060607R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA060607R1 SG.EL.PR222DS/PD-LSIG In=1000 T6 1000 4p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...690 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 1500 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644631154

Codice prodotto

ABB1SDA060607R1

Cod. produttore

1SDA060607R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...690 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

1500 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...690 V

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

9500 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

SG.EL.PR222DS PD-LSIG IN 1000 T6 1000 4P