AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA062067R1 SOR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c. - 1SDA062067R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA062067R1 SOR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644645878

Codice prodotto

ABB1SDA062067R1

Cod. produttore

1SDA062067R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Tipo di prodotto esteso: SOR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c. ID prodotto: 1SDA062067R1 EAN: 8015644645878 Descrizione del catalogo: SOR T7-T7M-X1 48Va.c./d.c. Descrizione: RAPPORTO DI APERTURA DI SHUNT 48V AC-DC T7-T7M-X1