ABB SPA - ABB1SDA062072R1 SOR T7-T7M-X1 415...440Va.c. - 1SDA062072R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 415...440 V
Tensione nominale di comando Us DC - 415...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Con funzione di riarmo automatico - no
Con funzione di sgancio automatico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015644646127
Codice prodotto
ABB1SDA062072R1
Cod. produttore
1SDA062072R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
415...440 V
Tensione nominale di comando Us DC:
415...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con funzione di riarmo automatico:
no
Con funzione di sgancio automatico:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
415...440 V


