ABB SPA - ABB1SDA062115R1 COMANDO A MOTORE T7M-X1 100...130Vac/dc - 1SDA062115R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...130 V
Tensione nominale di comando Us DC - 100...130 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015644646554
Codice prodotto
ABB1SDA062115R1
Cod. produttore
1SDA062115R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...130 V
Tensione nominale di comando Us DC:
100...130 V


