ABB SPA - ABB1SDA062117R1 COMANDO A MOTORE T7M-X1 380...415Vac - 1SDA062117R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...415 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015644646578
Codice prodotto
ABB1SDA062117R1
Cod. produttore
1SDA062117R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...415 V


