ABB SPA - ABB1SDA063071R1 T7L 1600 PR332/P LSIG In=1600A 4p F F - 1SDA063071R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1600 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 120 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 640...1600 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015644656201
Codice prodotto
ABB1SDA063071R1
Cod. produttore
1SDA063071R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1600 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
120 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
640...1600 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
960...16000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
2400...24000 A
Protezione differenziale integrata:
sì
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20