AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA063438R1 T5V 400 TMA 400-4000 3p F FC 1150V AC - 1SDA063438R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA063438R1 T5V 400 TMA 400-4000 3p F FC 1150V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 280...400 A

  • Tensione nominale - 1150...1150 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644660628

Codice prodotto

ABB1SDA063438R1

Cod. produttore

1SDA063438R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

280...400 A

Tensione nominale:

1150...1150 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

2000...4000 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T5V 400 TMA 400-4000 3P F FC 1150V AC AUTOMATICO MAGNETOTERMICO