AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA063442R1 T5L400 PR222DS/P-LSI In400 4p FFC1000VAC - 1SDA063442R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA063442R1 T5L400 PR222DS/P-LSI In400 4p FFC1000VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 160...400 A

  • Tensione nominale - 1000...1000 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644660666

Codice prodotto

ABB1SDA063442R1

Cod. produttore

1SDA063442R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

160...400 A

Tensione nominale:

1000...1000 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

240...4000 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

600...4800 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T5L400 PR222DS P-LSI IN400 4P FFC1000VAC AUTOMATICO MAGNETOTERMICO