ABB SPA - ABB1SDA063548R1 SOR T7-T7M-X1 220...240Va.c./d.c. - 1SDA063548R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 110...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Con funzione di riarmo automatico - no
Con funzione di sgancio automatico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015644661922
Codice prodotto
ABB1SDA063548R1
Cod. produttore
1SDA063548R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
110...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con funzione di riarmo automatico:
no
Con funzione di sgancio automatico:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...240 V


