AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA066316R1 SOR XT1..XT4 110...127 Vac-110...125 Vdc - 1SDA066316R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA066316R1 SOR XT1..XT4 110...127 Vac-110...125 Vdc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...127 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...125 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644692155

Codice prodotto

ABB1SDA066316R1

Cod. produttore

1SDA066316R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...127 V

Tensione nominale di comando Us DC:

110...125 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...127 V

SOR XT1..XT4 110...127 VAC-110...125 VDC PER INTERRUTTORI DI POTENZA