AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA067247R1 SG.TMD 16-300 XT2 4p - 1SDA067247R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA067247R1 SG.TMD 16-300 XT2 4p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...690 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 300 A

  • Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 160 A

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644011499

Codice prodotto

ABB1SDA067247R1

Cod. produttore

1SDA067247R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...690 V

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

300 A

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

160 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

SG.TMD 16-300 XT2 4P