ABB SPA - ABB1SDA067479R1 SG.TMA 225-2250 XT4 4p InN=50% - 1SDA067479R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 1125 A
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 2250 A
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015644013714
Codice prodotto
ABB1SDA067479R1
Cod. produttore
1SDA067479R1
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
1125 A
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
2250 A
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
sì


