AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA068037R1 SG.EL.Ekip M-LRIU In=200A XT4 3p - 1SDA068037R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA068037R1 SG.EL.Ekip M-LRIU In=200A XT4 3p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 1200 A

  • Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 2600 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644019372

Codice prodotto

ABB1SDA068037R1

Cod. produttore

1SDA068037R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

1200 A

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

2600 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

SG.EL.EKIP M-LRIU IN 200A XT4 3P