ABB SPA - ABB1SDA068199R1 XT4 P FP 4p HR - 1SDA068199R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 250 A
Numero di poli - 4
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no
Versione per dispositivo a incasso - sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Confezione
1 PZ
EAN
8015644696306
Codice prodotto
ABB1SDA068199R1
Cod. produttore
1SDA068199R1
Produttore
ABB
Corrente nominale In:
250 A
Numero di poli:
4
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:
no
Versione per dispositivo a incasso:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone


