ABB SPA - ABB1SDA068200R1 XT2 W FP 3p EF - 1SDA068200R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 160 A
Numero di poli - 3
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no
Versione per dispositivo a incasso - sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Confezione
1 PZ
EAN
8015644020965
Codice prodotto
ABB1SDA068200R1
Cod. produttore
1SDA068200R1
Produttore
ABB
Corrente nominale In:
160 A
Numero di poli:
3
Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:
no
Versione per dispositivo a incasso:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone


