AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073375R1 E6.2V/f 6300 Ekip Touch LSI 4p WMP - 1SDA073375R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA073375R1 E6.2V/f 6300 Ekip Touch LSI 4p WMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 6300 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 150 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 2520...6300 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644772253

Codice prodotto

ABB1SDA073375R1

Cod. produttore

1SDA073375R1

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

6300 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

150 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

2520...6300 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Estraibile

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione mediante parte del telaio separata

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

3780...63000 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

9450...94500 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

4

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Connessione mediante parte del telaio separata

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE E6.2V F 6300 EKIP TOUCH LSI 4P WMP AUTOMATICO MAGNETOTERMICO