ABB SPA - ABB1SDA073559R1 T4D/PV-E 250 4p F F 1500V DC - 1SDA073559R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Numero di poli - 4
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Protezione differenziale integrata - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644744342
Codice prodotto
ABB1SDA073559R1
Cod. produttore
1SDA073559R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Numero di poli:
4
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


