ABB SPA - ABB1SDA073670R1 YO E1.2..E6.2-XT7-XT7M 48 Vac/dc - 1SDA073670R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Con funzione di riarmo automatico - no
Con funzione di sgancio automatico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015644776039
Codice prodotto
ABB1SDA073670R1
Cod. produttore
1SDA073670R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tensione nominale di comando Us DC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con funzione di riarmo automatico:
no
Con funzione di sgancio automatico:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V


