AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073741R1 Toroide RC E1.2 3p/4p E2.2 3p-XT7/M 3/4p - 1SDA073741R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA073741R1 Toroide RC E1.2 3p/4p E2.2 3p-XT7/M 3/4p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 2500 A

  • Calibrato - no

  • Fissaggio a scatto - no

  • Con protezione contro i contatti accidentali - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644776749

Codice prodotto

ABB1SDA073741R1

Cod. produttore

1SDA073741R1

Produttore

ABB

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

2500 A

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

3

TOROIDE RC E1.2 3P 4P E2.2 3P-XT7 M 3 4P