AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073922R1 E6.2 W FP Iu=6300 or X version 4p/f HRHR - 1SDA073922R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA073922R1 E6.2 W FP Iu=6300 or X version 4p/f HRHR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 6300 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no

  • Versione per dispositivo a incasso -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644778552

Codice prodotto

ABB1SDA073922R1

Cod. produttore

1SDA073922R1

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

6300 A

Numero di poli:

4

Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:

no

Versione per dispositivo a incasso:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

E6.2 W FP IU 6300 OR X VERSION 4P F HRHR PER INTERRUTTORI DI POTENZA