AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA074199R1 Ekip Touch LSIG E1.2..E6.2 - 1SDA074199R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA074199R1 Ekip Touch LSIG E1.2..E6.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644781323

Codice prodotto

ABB1SDA074199R1

Cod. produttore

1SDA074199R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

EKIP TOUCH LSIG E1.2..E6.2