AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL0339A00 SERRATURA QUADRATA - 1SL0339A00

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SL0339A00 SERRATURA QUADRATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Altri

  • Tipo di chiusura - Triangolare

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126221855

Codice prodotto

ABB1SL0339A00

Cod. produttore

1SL0339A00

Produttore

ABB

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Altri

Tipo di chiusura:

Triangolare

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Serratura con impronta quadrata