AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL0821A00 SCATOLA ST. IP55 - 650?C-1/4 GIRO-100X100X8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SL0821A00 SCATOLA ST. IP55 - 650?C-1/4 GIRO-100X100X8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Universale

  • Per tubo di diametro - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126233339

Codice prodotto

ABB1SL0821A00

Cod. produttore

1SL0821A00

Produttore

ABB

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Universale

Per tubo di diametro:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

490.87 mm²

Numero di ingressi:

6

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

80 mm

Diametro:

25 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Altri

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

1500 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola stagne IP 55 con viti in plastica 1/4 di giro - GWT 650 °C. Con passacavi e coperchio basso grigio RAL7035