AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL0876A00 SCATOLA ST. IP65 HF - 650?C-1/4 GIRO-220X17 - 1SL0876A00

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SL0876A00 SCATOLA ST. IP65 HF - 650?C-1/4 GIRO-220X17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Universale

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Installazione nel terreno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126233933

Codice prodotto

ABB1SL0876A00

Cod. produttore

1SL0876A00

Produttore

ABB

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Universale

Grado di protezione (IP):

IP65

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

220 mm

Larghezza:

170 mm

Profondità:

80 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Altri

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Altri

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

1500 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola stagna IP65 con viti in plastica 1/4 di giro - GWT 650 °C - senza alogeni.Con lati lisci e coperchio baso trasparente.