AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL1923A00 PIASTRA FONDO METALLO 2X18M MISTRAL65 - 1SL1923A00

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SL1923A00 PIASTRA FONDO METALLO 2X18M MISTRAL65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 306 mm

  • Larghezza - 360 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126102147

Codice prodotto

ABB1SL1923A00

Cod. produttore

1SL1923A00

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

306 mm

Larghezza:

360 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

PIASTRA FONDO METALLO 2X18M MISTRAL65 PER ARMADI