ABB SPA - ABB1SL1949A00 RACCORDO DI UNIONE D.32 MISTRAL65 - 1SL1949A00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 50 mm
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8000126104097
Codice prodotto
ABB1SL1949A00
Cod. produttore
1SL1949A00
Produttore
ABB
Modello:
Altri
Larghezza:
50 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Profondità:
20 mm
Numero RAL:
7035
RACCORDO DI UNIONE D.32 MISTRAL65 PER ARMADI


