ABB SPA - ABB1SL2402A00 CALOTTE DA PARETE IP40 - 2M R9016 - 1SL2402A00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 140 mm
Larghezza - 50 mm
Profondità - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8000126210071
Codice prodotto
ABB1SL2402A00
Cod. produttore
1SL2402A00
Produttore
ABB
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
140 mm
Larghezza:
50 mm
Profondità:
65 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Modello coperchio:
Con pretranciature
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Grado di protezione (IP):
IP40
Con serratura:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Bianco
Numero di righe:
1
Struttura espandibile:
no
Numero RAL:
9016
Mantenimento del circuito:
Nessuno