AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL2404A00 CALOTTE DA PARETE IP40 - 4M R9016 - 1SL2404A00

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126211368

Codice prodotto

ABB1SL2404A00

Cod. produttore

1SL2404A00

Produttore

ABB

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

95 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

160 mm

Modello coperchio:

Con pretranciature

Profondità:

65 mm

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Calotta da parete IP40, Senza porta, Potenza massima dissipabile 14 W.