ABB SPA - ABB1SL7164A00 CANALE H75 IP40 RAL7035 200X3000 - 1SL7164A00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
8000126256185
Codice prodotto
ABB1SL7164A00
Cod. produttore
1SL7164A00
Produttore
ABB
Canali in metallo H 75. Esecuzione in lamiera d’acciaio zincato a caldo tipo sendzimir EN 10147 S250GD + Z200 MAC. Conformi alla Norma CEI EN 61537. Colore: grigio Ral 7035 . La verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron. Grado di protezione IP20 (forato) e IP40 (utilizzando appositi accessori si può elevare il grado di protezione a IP44). Il grado di protezione si riferisce a coperchio montato. Particolare foratura del canale che elimina totalmente le bave di tranciatura garantendo così la massima sicurezza sia per i cavi che per l’operatore. Tutte le deviazioni e derivazioni hanno ampio raggio di curvatura (125 mm).


