AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL7165A00 CANALE H75 IP40 RAL7035 300X3000 - 1SL7165A00

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SL7165A00 CANALE H75 IP40 RAL7035 300X3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 M

EAN

8000126254822

Codice prodotto

ABB1SL7165A00

Cod. produttore

1SL7165A00

Produttore

ABB

Canali in metallo H 75. Esecuzione in lamiera d’acciaio zincato a caldo tipo sendzimir EN 10147 S250GD + Z200 MAC. Conformi alla Norma CEI EN 61537. Colore: grigio Ral 7035 . La verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron. Grado di protezione IP20 (forato) e IP40 (utilizzando appositi accessori si può elevare il grado di protezione a IP44). Il grado di protezione si riferisce a coperchio montato. Particolare foratura del canale che elimina totalmente le bave di tranciatura garantendo così la massima sicurezza sia per i cavi che per l’operatore. Tutte le deviazioni e derivazioni hanno ampio raggio di curvatura (125 mm).