AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL9169A00 CANALE CABLAGGIO HF 80x60 4/6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SL9169A00 CANALE CABLAGGIO HF 80x60 4/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

  • Modello del profilo laterale - Punzonato

Confezione

  • 24 M

EAN

8000126209747

Codice prodotto

ABB1SL9169A00

Cod. produttore

1SL9169A00

Produttore

ABB

Altezza:

60 mm

Larghezza:

80 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Punzonato

Passo delle fessure:

10 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

4200 mm²

Canalina di cablaggio in materiale termoplastico, senza alogeni, grigio RAL7035, feritoie 4/6 mm, lunghezza standard 2 m