AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SLM004100A1909 PORTA TRASPARENTE 24M / 48M MISTRAL41F - 1SLM004100A1909

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta di protezione

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Blu

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP41

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126120882

Codice prodotto

ABB1SLM004100A1909

Cod. produttore

1SLM004100A1909

Produttore

ABB

Modello:

Porta di protezione

Materiale:

Plastica

Colore:

Blu

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

319 mm

Altezza:

293 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

13.5 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

PORTA TRASPARENTE 24M 48M MISTRAL41F