AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SLM004100A1931 SERRATURA CON CHIAVE MISTRAL41F - 1SLM004100A1931

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SLM004100A1931 SERRATURA CON CHIAVE MISTRAL41F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Chiave

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8000126120332

Codice prodotto

ABB1SLM004100A1931

Cod. produttore

1SLM004100A1931

Produttore

ABB

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Chiave

Tipo di chiusura:

Cilindro

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

SERRATURA CON CHIAVE MISTRAL41F