ABB SPA - ABB1SPE007715F0753 SUPPORTO PER MORSETTI 18M MISTRAL65 - 1SPE007715F0753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 372 mm
Altezza - 227 mm
Profondità - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8712507123626
Codice prodotto
ABB1SPE007715F0753
Cod. produttore
1SPE007715F0753
Produttore
ABB
Materiale:
Altri
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
372 mm
Altezza:
227 mm
Profondità:
150 mm
SUPPORTO PER MORSETTI 18M MISTRAL65 DI MONTAGGIO PER ARMADI




