AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1STQ005223B0000 N.5 CONNETTORI BIPOLARI DI ALIMENTAZIONE - 1STQ005223B0000

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1STQ005223B0000 N.5 CONNETTORI BIPOLARI DI ALIMENTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Lunghezza - 10 mm

  • Con presa di corrente - no

  • Con sensore di luminosità - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646850140

Codice prodotto

ABB1STQ005223B0000

Cod. produttore

1STQ005223B0000

Produttore

ABB

Lampada:

Altri

Lunghezza:

10 mm

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale:

Alluminio

Metodo di montaggio:

Altri

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Adatto a montaggio in rack 19":

no

N.5 CONNETTORI BIPOLARI DI ALIMENTAZIONE