ABB SPA - ABB2116N Riduzione PG21 m.-PG16 f. PA6 GR - 2116N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Plastica
Nichelato - no
Dimensione PG filettatura esterna - 21
Confezione
100 PZ
EAN
7630030200045
Codice prodotto
ABB2116N
Cod. produttore
2116N
Produttore
ABB
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Plastica
Nichelato:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
21
Dimensione PG filettatura interna:
16
RIDUZIONE PG21 M.-PG16 F. PA6 GR


