ABB SPA - ABB2CSE0601SMP PLACCA SMART TECN. 6M, GRIGIO ANTRACITE - 2CSE0601SMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Antracite
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elos Smart
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012542649809
Codice prodotto
ABB2CSE0601SMP
Cod. produttore
2CSE0601SMP
Produttore
ABB
Numero di unità:
6
Colore:
Antracite
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
6
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
0
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
6
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
194.6 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
86.2 mm
Superficie:
Satinato
Numero RAL (affine):
0
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
194.6 mm
Profondità:
18 mm
Diametro del foro (apertura):
140 mm
Altezza di incasso:
86.2 mm


