AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSE1139EL PRESA TV/SAT, DIRETTA, CONNET. FEMMINA - 2CSE1139EL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSE1139EL PRESA TV/SAT, DIRETTA, CONNET. FEMMINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 0 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542989905

Codice prodotto

ABB2CSE1139EL

Cod. produttore

2CSE1139EL

Produttore

ABB

Modello:

Presa terminale

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

0 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Altri

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Antracite

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

0 dB

Alimentazione remota possibile:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV/SAT, diretta, connettore femmina.Elos Soft