ABB SPA - ABB2CSK0213CH PLACCA 2 MODULI, VERDE PASTELLO - 2CSK0213CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Verde
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542029755
Codice prodotto
ABB2CSK0213CH
Cod. produttore
2CSK0213CH
Produttore
ABB
Numero di unità:
2
Colore:
Verde
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
0
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
92 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
97 mm
Superficie:
Altri
Numero RAL (affine):
0
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
92 mm
Profondità:
13 mm
Diametro del foro (apertura):
60 mm
Altezza di incasso:
97 mm


