ABB SPA - ABB2CSK0712CH PLACCA 7 MODULI, ARANCIONE PASTELLO - 2CSK0712CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 7
Colore - Arancione
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542031154
Codice prodotto
ABB2CSK0712CH
Cod. produttore
2CSK0712CH
Produttore
ABB
Numero di unità:
7
Colore:
Arancione
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
0
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
7
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
209 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
92 mm
Superficie:
Altri
Numero RAL (affine):
0
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
209 mm
Profondità:
11.5 mm
Diametro del foro (apertura):
228 mm
Altezza di incasso:
92 mm


