AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK0717CH PLACCA 7 MOD. METAL BLACK LUCIDO - 2CSK0717CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK0717CH PLACCA 7 MOD. METAL BLACK LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542156802

Codice prodotto

ABB2CSK0717CH

Cod. produttore

2CSK0717CH

Produttore

ABB

Numero di unità:

7

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

0

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

7

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

209 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

92 mm

Superficie:

Zincato

Numero RAL (affine):

0

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

209 mm

Profondità:

11.5 mm

Diametro del foro (apertura):

228 mm

Altezza di incasso:

92 mm

Placca metallizzata, con finitura lucida e satinata,metal black satinato, 4 moduli.Componenti della linea Elos Chiara